CEMBRE SPA - CEM3412029 GUAR.IN POLIVINILCLO.50SH A AD.PG29+G1 1 - 3412029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 35 mm
Innendurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 10 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
8016692153520
Artikelnummer
CEM3412029
Herstellernummer
3412029
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
10 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Marchio CEMBRE modello GUAR.IN POLIVINILCLO.50SH A AD.PG29 G1 1.. Guarnizione


