Startseite

CEMBRE SPA - CEM32690 TARGHETTE PER MODULI I/O REMOTI B&R - 32690

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM32690 TARGHETTE PER MODULI I/O REMOTI B&R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 600 ST

EAN

8016692998510

Artikelnummer

CEM32690

Herstellernummer

32690

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

12 mm

Breite:

0.5 mm

Höhe:

3.3 mm

Le targhette MG-SPM consentono di identificare diversi tipi di componenti. L?innesto sui componenti avviene a pressione negli appositi spazi.