CEMBRE SPA - CEM32291 TARGH. PER CONTATTORI MG-SPM 9X19 MM.BIA - 32291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - nein
Packung
360 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692814308
Artikelnummer
CEM32291
Herstellernummer
32291
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH. PER CONTATTORI MG-SPM 9X19 MM.BIA.. Materiale di identificazione


