Startseite

CEMBRE SPA - CEM29906 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO 9X15 - 29906

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM29906 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO 9X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 3500 ST

EAN

8016692563282

Artikelnummer

CEM29906

Herstellernummer

29906

Hersteller

CEM

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

15 mm

Höhe:

9 mm

ETICHETTE DI SICUREZZA