CEMBRE SPA - CEM29903 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO 52X10 - 29903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Magnetisch - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692481760
Artikelnummer
CEM29903
Herstellernummer
29903
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
105 mm
Höhe:
52 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


