CEMBRE SPA - CEM29901 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO 24X38 - 29901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
300 ST
EAN
8016692481722
Artikelnummer
CEM29901
Herstellernummer
29901
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
38 mm
Höhe:
24 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


