CEMBRE SPA - CEM29803 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-C GRIGIO 52X10 - 29803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Magnetisch - nein
Länge - 105 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692481708
Artikelnummer
CEM29803
Herstellernummer
29803
Hersteller
CEM
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
105 mm
Höhe:
52 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


