CEMBRE SPA - CEM29802 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-C GRIGIO 37X74 - 29802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Länge - 74 mm
Packung
100 ST
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
74 mm
Höhe:
37 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


