Startseite

CEMBRE SPA - CEM2940.M12N PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 M12X - 2940.M12N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 6.5 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8051316072665

Artikelnummer

CEM2940.M12N

Herstellernummer

2940.M12N

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6.5 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Sechskant Eckmaß:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein