Startseite

CEMBRE SPA - CEM2910.M50N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 M - 2910.M50N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2910.M50N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...29 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692428505

Artikelnummer

CEM2910.M50N

Herstellernummer

2910.M50N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...29 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

Nickel

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

54 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

54 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, con riduzione del campo di serraggio.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie