Startseite

CEMBRE SPA - CEM2910.42N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 PG - 2910.42N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2910.42N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 PG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindelänge - 63 mm

  • Schlüsselweite - 57 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692596518

Artikelnummer

CEM2910.42N

Herstellernummer

2910.42N

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindelänge:

63 mm

Schlüsselweite:

57 mm

Sechskant Eckmaß:

57 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...31 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg42, IP68