Startseite

CEMBRE SPA - CEM2910.29N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 PG - 2910.29N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2910.29N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 PG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...20 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692588629

Artikelnummer

CEM2910.29N

Herstellernummer

2910.29N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...20 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

Nickel

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

40 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

40 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Marchio CEMBRE modello PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 PG.. Pressacavo