Startseite

CEMBRE SPA - CEM2910.07N PRESS.MAXIBRASS OTTON.NICH.RIDOTTO IP68 - 2910.07N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2910.07N PRESS.MAXIBRASS OTTON.NICH.RIDOTTO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindelänge - 5 mm

  • Schlüsselweite - 16 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692601298

Artikelnummer

CEM2910.07N

Herstellernummer

2910.07N

Hersteller

CEM

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindelänge:

5 mm

Schlüsselweite:

16 mm

Sechskant Eckmaß:

16 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

Nickel

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

PRESSACAVI MAXIbrass