Startseite

CEMBRE SPA - CEM29003 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-V BIANCO 52X10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM29003 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-V BIANCO 52X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692481821

Artikelnummer

CEM29003

Herstellernummer

29003

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

105 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

52 mm

ETICHETTE DI SICUREZZA