CEMBRE SPA - CEM268911AR TARGA ALL.VS-I89 B=350 MM SIMBOLI - 268911AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692824703
Artikelnummer
CEM268911AR
Herstellernummer
268911AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
350 mm
Stärke:
0.5 mm
Farbe:
grau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand



