CEMBRE SPA - CEM268611AR TARGA ALL.VS-I86 420X297 MM. SOCCORSI - 268611AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692824666
Artikelnummer
CEM268611AR
Herstellernummer
268611AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
297 mm
Höhe:
420 mm
Stärke:
0.5 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


