Startseite

CEMBRE SPA - CEM268600-GB ETICH. VS-I86 PER IMP.ELETTR.52X105 INGL - 268600-GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Montageart - Wand

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692786643

Artikelnummer

CEM268600-GB

Herstellernummer

268600-GB

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta adesiva per impianti elettrici, testo "attenzione! dispositivi alimentati da ups"