CEMBRE SPA - CEM268400-P ETICH.VS-I84 PER IMP.ELETTR.52X105 PORTO - 268400-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692406091
Artikelnummer
CEM268400-P
Herstellernummer
268400-P
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


