Startseite

CEMBRE SPA - CEM268302AR TARG.ALL.VS-I83 70X120 MM. SIMBOLO+TESTO - 268302AR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268302AR TARG.ALL.VS-I83 70X120 MM. SIMBOLO+TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - EN AW-5754 (AlMg3)

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692824819

Artikelnummer

CEM268302AR

Herstellernummer

268302AR

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

EN AW-5754 (AlMg3)

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

120 mm

Höhe:

70 mm

Stärke:

0.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

sonstige

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Targa in alluminio per impianti elettrici, testo "attenzione! togliere tensione prma di aprire lo sportello"