CEMBRE SPA - CEM268301 ETICH.VS-I83 PER IMP.ELETTR.40X80 - 268301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692494920
Artikelnummer
CEM268301
Herstellernummer
268301
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


