CEMBRE SPA - CEM268300-GB-BULK ETICH.VS-I83 X IMP.ELET.52X105 INGLESE B - 268300-GB-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
450 ST
EAN
8016692628967
Artikelnummer
CEM268300-GB-BULK
Herstellernummer
268300-GB-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


