CEMBRE SPA - CEM268202NAR TARG.ALL.VS-I82 125X350 MM. SIMBOLO+TEST - 268202NAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
1 ST
EAN
8016692824833
Artikelnummer
CEM268202NAR
Herstellernummer
268202NAR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
125 mm
Stärke:
0.5 mm
Nachleuchtend:
ja


