CEMBRE SPA - CEM268201-BULK ETICH.VS-I82 X IMP.ELETTR.40X80 BULK - 268201-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot/weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
900 ST
EAN
8016692628929
Artikelnummer
CEM268201-BULK
Herstellernummer
268201-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot/weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Wasserfest:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Fluoreszierend:
nein


