CEMBRE SPA - CEM268200-GB ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.52X105 INGLE - 268200-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692405773
Artikelnummer
CEM268200-GB
Herstellernummer
268200-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


