Startseite

CEMBRE SPA - CEM268200-F-BULK ETICH.VS-I82 X IMP.ELET.52X105 FRANCES.B - 268200-F-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268200-F-BULK ETICH.VS-I82 X IMP.ELET.52X105 FRANCES.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 450 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Stärke:

0.1 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta adesiva per impianti elettrici, vietato aprire