CEMBRE SPA - CEM268200 ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.52X105 - 268200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
10 ST
Produktserien
VS
EAN
8016692405759
Artikelnummer
CEM268200
Herstellernummer
268200
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


