Startseite

CEMBRE SPA - CEM268200-D ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.52X105 TEDES - 268200-D

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268200-D ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.52X105 TEDES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692405827

Artikelnummer

CEM268200-D

Herstellernummer

268200-D

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.52X105 TEDES.. Segnale di indicazione / pericolo