Startseite

CEMBRE SPA - CEM268101 ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.52X105 - 268101

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268101 ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.52X105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692483160

Artikelnummer

CEM268101

Herstellernummer

268101

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI