Startseite

CEMBRE SPA - CEM268100-GB ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131 INGLE - 268100-GB

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268100-GB ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131 INGLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692405650

Artikelnummer

CEM268100-GB

Herstellernummer

268100-GB

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

131 mm

Höhe:

65 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131 INGLE.. Segnale di indicazione / pericolo