Startseite

CEMBRE SPA - CEM268000NAR-E TARG.ALL.VS-I80 70X120 MM. SIMBOLI+TESTO - 268000NAR-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692824857

Artikelnummer

CEM268000NAR-E

Herstellernummer

268000NAR-E

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

70 mm

Stärke:

0.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Targa in alluminio, divieto lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione