Startseite

CEMBRE SPA - CEM268000-E ETICH.VS-I80 PER IMP.ELETTR.70X120 SPAGN - 268000-E

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268000-E ETICH.VS-I80 PER IMP.ELETTR.70X120 SPAGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692405605

Artikelnummer

CEM268000-E

Herstellernummer

268000-E

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

120 mm

Höhe:

70 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

sonstige

Nachleuchtend:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I80 PER IMP.ELETTR.70X120 SPAGN.. Segnale di indicazione / pericolo