CEMBRE SPA - CEM2658HT021 ETICH. AVVERTIMEN.WST-LAY 120X200MM.+TES - 2658HT021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
3 ST
EAN
8016692900018
Artikelnummer
CEM2658HT021
Herstellernummer
2658HT021
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
200 mm
Höhe:
120 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


