CEMBRE SPA - CEM2655HT061-F ETICH.AVV.WST-LAY DIMEN.65X131 + TESTO F - 2655HT061-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
10 ST
EAN
8016692993324
Artikelnummer
CEM2655HT061-F
Herstellernummer
2655HT061-F
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
131 mm
Höhe:
65 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


