Startseite

CEMBRE SPA - CEM2655HT039-GB ETICH.AV.WST-LAY DIM.65X131 + TESTO INGL - 2655HT039-GB

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2655HT039-GB ETICH.AV.WST-LAY DIM.65X131 + TESTO INGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692594668

Artikelnummer

CEM2655HT039-GB

Herstellernummer

2655HT039-GB

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

74 mm

Höhe:

37 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.AV.WST-LAY DIM.65X131 TESTO INGL.. Segnale di indicazione / pericolo