Startseite

CEMBRE SPA - CEM2655HT024 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131 MM.+TE - 2655HT024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692500805

Artikelnummer

CEM2655HT024

Herstellernummer

2655HT024

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

131 mm

Höhe:

65 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue