CEMBRE SPA - CEM2654HT039-GB ETICH. AVVERT. WST-LAY 52X105MM.+TESTO I - 2654HT039-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8051316013552
Artikelnummer
CEM2654HT039-GB
Herstellernummer
2654HT039-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand



