CEMBRE SPA - CEM2654HT015 ETICH. AVVERTIMENTO WST-LAY 52X105MM.+TE - 2654HT015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692657172
Artikelnummer
CEM2654HT015
Herstellernummer
2654HT015
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


