CEMBRE SPA - CEM2653HT052-GB ETICH. AVVERT.WST-LAY 37X74MM.+TESTO ING - 2653HT052-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
15 ST
EAN
8016692813592
Artikelnummer
CEM2653HT052-GB
Herstellernummer
2653HT052-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
74 mm
Höhe:
37 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


