CEMBRE SPA - CEM2653HT052 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74MM.+ TES - 2653HT052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
15 ST
EAN
8016692406664
Artikelnummer
CEM2653HT052
Herstellernummer
2653HT052
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
74 mm
Höhe:
37 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


