Startseite

CEMBRE SPA - CEM2653HT051-E ETICH.AVV.WST-LAY DIMENS.37X74 + TESTO S - 2653HT051-E

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2653HT051-E ETICH.AVV.WST-LAY DIMENS.37X74 + TESTO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692988740

Artikelnummer

CEM2653HT051-E

Herstellernummer

2653HT051-E

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

74 mm

Höhe:

37 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja