Startseite

CEMBRE SPA - CEM2653HT039 ETICH.AVVERTIMENTO.WST-LAY 37X74MM. + TE - 2653HT039

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2653HT039 ETICH.AVVERTIMENTO.WST-LAY 37X74MM. + TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692453095

Artikelnummer

CEM2653HT039

Herstellernummer

2653HT039

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

74 mm

Höhe:

37 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO.WST-LAY 37X74MM. TE.. Segnale di indicazione / pericolo