Startseite

CEMBRE SPA - CEM2653HT024 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74 MM.+TES - 2653HT024

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2653HT024 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74 MM.+TES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692500720

Artikelnummer

CEM2653HT024

Herstellernummer

2653HT024

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

74 mm

Höhe:

37 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74 MM. TES.. Segnale di indicazione / pericolo