CEMBRE SPA - CEM2652HT055-GB ETICH. AVVERT.WST-LAY 32X65MM.+TESTO ING - 2652HT055-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
20 ST
EAN
8016692657103
Artikelnummer
CEM2652HT055-GB
Herstellernummer
2652HT055-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
65 mm
Höhe:
32 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja


