CEMBRE SPA - CEM2651HT131 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 26X52MM.+TEST - 2651HT131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 52 mm
Packung
25 ST
EAN
8051316016102
Artikelnummer
CEM2651HT131
Herstellernummer
2651HT131
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue


