Startseite

CEMBRE SPA - CEM262101NAR TARG.ALL.VS-I21 200X300 MM.CENTRALE TERM - 262101NAR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692825052

Artikelnummer

CEM262101NAR

Herstellernummer

262101NAR

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

EN AW-5754 (AlMg3)

Wasserfest:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

200 mm

Stärke:

0.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Targa in alluminio, testo "centrale termica"