CEMBRE SPA - CEM2615301AR TARG.ALL.VS-I153 200X300 MM.CANCELLO ELE - 2615301AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
1 ST
EAN
8016692925868
Artikelnummer
CEM2615301AR
Herstellernummer
2615301AR
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
EN AW-5754 (AlMg3)
Wasserfest:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Stärke:
0.5 mm
Nachleuchtend:
ja


