Startseite

CEMBRE SPA - CEM2615102AR TARG.ALL.VS-I151 125X350MM.NON USARE ACQ - 2615102AR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2615102AR TARG.ALL.VS-I151 125X350MM.NON USARE ACQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692925882

Artikelnummer

CEM2615102AR

Herstellernummer

2615102AR

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

EN AW-5754 (AlMg3)

Wasserfest:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

350 mm

Stärke:

0.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Targa in alluminio