Startseite

CEMBRE SPA - CEM2614800-GB ETICH.VS-I148 PER IMP.ELETTR.62X125 INGL - 2614800-GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 12 ST

EAN

8016692925844

Artikelnummer

CEM2614800-GB

Herstellernummer

2614800-GB

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

62 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

nein

Etichetta adesiva per impianti elettrici