CEMBRE SPA - CEM2614100-GB ETICH.VS-I141 PER IMP.ELETTR.62X125 INGL - 2614100-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
12 ST
EAN
8016692890272
Artikelnummer
CEM2614100-GB
Herstellernummer
2614100-GB
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
62 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
nein


