Startseite

CEMBRE SPA - CEM2613500-GB ETICH.VS-I135 PER IMP.ELETTR.62X155 INGL - 2613500-GB

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2613500-GB ETICH.VS-I135 PER IMP.ELETTR.62X155 INGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 9 ST

EAN

8016692852744

Artikelnummer

CEM2613500-GB

Herstellernummer

2613500-GB

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Breite:

155 mm

Höhe:

62 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichette per impianti elettrici